MTECB 2018D58 3.0ISO IC908 Freză de frezat filete din carbură pentru filete ISO cu alimentare internă cu lichid de răcire. Poate fi utilizată numai pentru filete interioare.

Cod articol: 5605393
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605393
EAN / GTIN 7291075197853
Număr producător 5605393
L-Număr L24210 356

Descriere

Descriere:

Freză de frezat filete din carbură pentru filete ISO cu alimentare internă cu lichid de răcire. Poate fi utilizată numai pentru filete interioare.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 18 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 58.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 3 mm
  • Lungime utilă (LU): 58.5 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate