MTEC 1212D20 14NPT IC908 Freze de frezat filete din carbură pentru producerea de filete interioare sau exterioare NPT

Cod articol: 5603892
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5603892
EAN / GTIN 7291075168068
Număr producător 5603892
L-Număr L24210 23

Descriere

Descriere:

Freze de frezat filete din carbură pentru producerea de filete interioare sau exterioare NPT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10.77 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 20.9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 84 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): NPT60
  • Pasul filetului (TP): 1.814 mm
  • Număr paşi per inch (tăiş) 14 Filete/″

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate