MTEC 0808C14 19BSPT IC908 Freze de frezat filete din carbură pentru producerea de filete interioare sau exterioare BSP

Cod articol: 5603887
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5603887
EAN / GTIN 7291075167795
Număr producător 5603887
L-Număr L24210 372

Descriere

Descriere:

Freze de frezat filete din carbură pentru producerea de filete interioare sau exterioare BSP

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 7.16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12.03 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 64 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): BSPT55
  • Pasul filetului (TP): 1.337 mm
  • Număr paşi per inch (tăiş) 19 Filete/″

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate