MTEC 0500D08 14NPT IC908 Freze de filetare din carbură pentru un profil de filet NPT extern sau intern

Cod articol: 5603909
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5603909
EAN / GTIN 7291075168112
Număr producător 5603909
L-Număr L24210 142

Descriere

Descriere:

Freze de filetare din carbură pentru un profil de filet NPT extern sau intern

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.8″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 3-1/2″
  • Tip de coadă: rotund
  • Forma filetului (THFT): NPT60
  • Număr paşi per inch (tăiş: 14 Filete/″

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate