Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Freză-disc HSS-Co5 80X2,5 mm

Cod articol: 185005 80X2,5
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Standard: DIN 885 A
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: ±0,1
  • Lăţime de atac ae la operaţia de frezare: Canal complet adâncime de tăiere 1×D

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 80 mm
Lăţime de tăiere 2,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 5
Standard DIN 885 A
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal ±0,1
⌀ găurii H6 d1 27 mm
Număr de dinţi Z 22
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Grosimea manşonului b ±0,1 1,8 mm
⌀ manşonului d2 ±1 50 mm
Înălţimea dinţilor Zh 15 mm
Posibilităţi de asociere cu 2 freze de aceeaşi lăţime A / B 2,5 mm
Posibilităţi de asociere cu 2 freze de aceeaşi lăţime, rezultă lăţimea totală E 4,5 mm - 4,8 mm
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,06 mm
Răcire interioară nu
Tip de coadă cu alezaj
Inel colorat fără
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 185005 80X2,5
EAN / GTIN 4045197546562

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
19
Oţel < 750 N/mm²
P
19
Oţel < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză disc similară DIN 885-A. Grup de freze: frezele cu acelaşi ⌀ şi număr de dinţi pot fi grupate şi ajustate la lăţimea solicitată. Dinţii se angrenează întrucât frezele nu prezintă un guler supraînălţat pe alezaj. Seturile din 2 componente sunt deosebit de economice. Frezele pot fi folosite cu ambele tăişuri, printr-o simplă inversare.

Notă:

  • Nu asociaţi frezele din set fără a folosi inele suficient de late pentru dornul portfreză, întrucât în caz contrar frezele se pot avaria.
  • Inelele dornului portfreză corespunzătoare sunt prezentate în Grupa 30.

Frezele sunt fabricate cu un ⌀ exterior cu o toleranţă de ±0,1mm. Dacă se doreşte obţinerea unei precizii mai ridicate la utilizarea ca grup de 2 freze, trebuie să se rectifice din nou cele două freze cuplate.
Canale complete: fz pentru ae = 0,1×D.
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
    ⌀×lăţime ±0,1×k11 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături