{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Lungimea totală Lges | 35 mm | |
Filet de prindere M | M12 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 38 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,7 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 4,83 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 9,94 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RPK.1204M0T | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212015 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406587543 |