{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Száralak | menettel | |
| Maró alkalmas lap formához | kerek | |
| Marási felhasználási | horonymarás; horonymarás | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Belső hűtés | igen | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
| ⌀ D2 | 20,7 mm | |
| ⌀ D3 | 13 mm | |
| Teljes hossz Lges | 35 mm | |
| Felfogó menet M | M12 | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmin | 38 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
| Interpolációs marás ap | 1,7 mm | |
| Ferde bemarási szög αmax | 4,83 fok | |
| Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 9,94 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | RPK.1204M0T | |
| Váltólapka csavar készlet | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Termék fajtája | Másolómaró |
| Cikkszám | 212015 25/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406587543 | |
| Gyártó száma | 212015 25/2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |