Freză cu avans de pătrundere la 93° 20/2 mm

Cod articol: 211852 20/2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 93
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Cu filet
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 18 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
Lungimea totală Lges 35 mm
Filet de prindere M M10
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 38 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 38 mm
Frezare circulară a găurii ap 3,5 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 5,23 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 16,4 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă VDGT 11T2..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Tip produs Freză cu placuțe tip FeedKing

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 211852 20/2
EAN / GTIN 4045197648570

Descriere

Execuţie:

Rigiditate crescută a sculelor datorită protecţiei împotriva deplasării plasate între plăcuţa amovibilă şi locaşul plăcuţelor.
Datorită posibilităţii de adăugare a fileturilor poate fi prelungit după plac.

Aplicaţie:

Pentru evitarea blocajelor aşchiilor, în special la frezarea buzunarelor adânci.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 0,9 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 7IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături