HOLEX Pro INOX M VHM-freză toroidală HPC 4/0,5 mm

Cod articol: 206344 4/0,5
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricație
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Inox
⌀ tăişului DC 4 mm
Strat de acoperire TiSiN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricație
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 11 mm
Raza la colţ R1 0,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 17 mm
⌀ de degajare D1 3,8 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 0,019 mm
Toleranţa arborelui h6
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206344 4/0,5
EAN / GTIN 4067263046752

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Durabilitate excelentă în clasa sa, la prelucrarea oțelurilor rezistente la coroziune datorită stratului inovativ și geometriei. Special pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile în domenii de mare putere, de ex., a oțelurilor duplex. Performanţă optimă de aşchiere datorită vitezelor mari de tăiere. Toleranță: rază tăiș R1 = ±0,005 mm. Dimensiuni similare DIN 6527.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături