GARANT Master Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC 5/1,0 mm

Cod articol: 206335 5/1,0
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 5

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 0,2×D; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 6 mm
Raza la colţ R1 1 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 40 mm
⌀ minim al degajării cozii D5 4,6 mm
⌀ maxim al degajării cozii D6 4,9 mm
Lungimea totală L 75 mm
⌀ cozii Ds 5 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 0,018 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 0,02 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206335 5/1,0
EAN / GTIN 4062406276751

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
75
Oţel < 1400 N/mm²
P
65
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
100
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză HPC cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat. Pentru o durabilitate excepţională şi putere optimă de aşchiere a diferitelor materiale de lucru.
Cu unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare.
Toleranţă: Raza muchiei de tăiere R1
Măr. rază 0,1 mm – 1 mm: R1= ± 0,003 mm.
Măr. rază> 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Aplicaţie:

Special pentru prelucrarea la viteze mari în producţia de matriţe şi scule pentru frezarea prin copiere. Rezultate excepţionale la frezarea uscată.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 206300.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături