Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro 10/2 mm

Cod articol: 221943 10/2
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Strategie de aşchiere: HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 10 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă cu filet
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 6 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,5 mm
Lungimea totală Lges 17 mm
Filet de prindere M M6
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 16 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 18 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,25 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 5,1 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LPGT 0102..
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229722 (6IP; 0,6Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221943 10/2
EAN / GTIN 4960664806706
Număr producător THN08322

Descriere

Execuţie:

Pentru prelucrare extrem de economică prin avansuri ridicate. Reducerea vibraţiilor prin reducerea forţei de aşchiere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii