{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | Rc1-11 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | Rc | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 2181 | |
Normă pentru filet | DIN EN 10226-2 | |
Forma conului de atac | C | |
Raportul conului | 1:16 | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată; Gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,309 mm | |
Pasi/inch | 11 | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Pătrat coadă □ | 20 mm | |
⌀ găurii de centrare A | 29,2 mm | |
⌀ găurii de centrare B | 29,1 mm | |
⌀ etalonului de verificare Dmax JS11 | 30,29 mm | |
Adâncimea minimă a găurii de centrare | 28,3 mm | |
⌀ Filet | 33,24 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Adâncimea filetului | 75 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138120 1-11 | |
EAN / GTIN | 4045197585738 |