HOLEX Clever Tap Tarod de maşină M3

Cod articol: GG1270 M3
Setați prețul 10 buc. (6,02 € / 1 buc.)
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M3
Strat de acoperire neacoperit
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,5 mm
Lungimea totală L 56 mm
⌀ cozii Ds 3,5 mm
Pătrat coadă □ 2,7 mm
⌀ găurii de centrare 2,5 mm
⌀ Filet 3 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Serie CleverTap
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 6 mm
Conţinut 10
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1270 M3
EAN / GTIN 4067263090502

Tabel de aplicaţii

Alu
N
13
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
12
Oţel < 750 N/mm²
P
12
Oţel < 900 N/mm²
P
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Precum Cod 131265.
Cu con de atac.
HOLEX Clever Tap:
Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.
ISO 2 6H
HSS-E

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături