HOLEX Clever Tap Tarod de maşină 4-40

Cod articol: 137868 4-40
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Clasa de toleranţă: 2B
  • Forma conului de atac: C
  • Unghiul elicei: 40
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CleverTap
Dimensiunea filetului 4-40 UNC
Strat de acoperire neacoperit
Tip de filet UNC
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Clasa de toleranţă 2B
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,635 mm
Pasi/inch 40
⌀ Filet 2,84 mm
Lungimea totală L 56 mm
⌀ cozii Ds 3,5 mm
Pătrat coadă □ 2,7 mm
⌀ găurii de centrare 2,35 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 7,1 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 137868 4-40
EAN / GTIN 4067263161455

Tabel de aplicaţii

Alu
N
13
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
12
Oţel < 750 N/mm²
P
12
Oţel < 900 N/mm²
P
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

HOLEX Clever Tap:
Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.
HSS-E

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME − B1.1.
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
    UNC Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături