Tarozi de maşină sincron cu canale de ungere HSS-E-PM Forma E M4

Cod articol: 139215 M4
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M4
Strat de acoperire TiN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard Normă de fabricaţie
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac E
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,7 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Pătrat coadă □ 4,9 mm
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 3,7 mm
⌀ Filet 4 mm
Toleranţa arborelui h6
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 10 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139215 M4
EAN / GTIN 4045197509406

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
45
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Oţel < 500 N/mm²
P
45
Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
35
Oţel < 1100 N/mm²
P
32
Oţel < 1400 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie poligonală specială şi coadă conform DIN 1835-B pentru utilizarea pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată. Cu canale de ungere; efect optim de ungere chiar şi pentru filete mai adânci. Forma poligonală inovatoare permite o gamă extinsă de utilizare. Structura stratificată multifuncţională garantează o durabilitate maximă chiar şi în cazul materialelor foarte rezistente la utilizarea fixă.
Forma E (con de atac: 1,5– 2 filete) pentru filete adânci cu con de atac scurt.

Notă:

Pentru utilizarea pe arbori sincron, mandrina de filetare cu schimbare rapidă GARANT Cod 338100338121 cu compensarea lungimii minime (CLM) asigură prelucrarea în siguranţă.
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături