{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | E | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pătrat coadă □ | 8 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 9,35 mm | |
⌀ Filet | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Adâncimea filetului | 25 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139215 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197509444 |