Tarozi de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM G1/8

Cod articol: 139395 G1/8
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 2189
  • Clasa de toleranţă: ISO 228 X

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului G1/8
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 2189
Clasa de toleranţă ISO 228 X
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,907 mm
Pasi/inch 28
⌀ Filet 9,73 mm
Lungimea totală L 90 mm
⌀ cozii Ds 7 mm
Pătrat coadă □ 5,5 mm
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 9,25 mm
Număr caneluri de pretensionare 6
Inel colorat galben
Număr de dinţi Z 6
Adâncimea filetului 29,19 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139395 G1/8
EAN / GTIN 4045197705860

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
42
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
42
Alu > 10% Si
N
28
Oţel < 500 N/mm²
P
32
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Cu canale de ungere; efect optim de ungere şi pentru filete mai adânci.
Forma poligonală inovatoare permite o gamă extinsă de utilizare. Structura stratificată multifuncţională garantează durabilitate maximă chiar şi în cazul materialelor foarte rezistente.
Strat special de acoperire TiAlN, recomandat pentru aliajele de aluminiu.

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare).