Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere foarte lung HSS-E-PM, Formă C 6HX TiAlN

Cod articol: 139208
de la 
La cerere
Livrabil
131 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Normă pentru filet: DIN 13

Descriere

Execuţie:

Tarod ultraperformant din cea mai nouă generaţie, conceput special pentru utilizarea în oţeluri.
  • Geometrie poligonală optimizată, pentru un moment de rotaţie redus.
  • Acoperire HIPIMS în mai multe straturi, care asigură o rezistenţă mare la uzură.
  • Substrat HSS-E-PM, pentru siguranţă maximă a procesului.

Clasa de toleranţă: ISO 2X/6HX.
Cu coadă foarte lungă.

Avantaj:

Extrem de recomandat pentru filetarea în zonele greu accesibile.

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături