GARANT Master Turn Bară de alezat din oţel, cu spiră 10/07 mm

Cod articol: 260331 10/07
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT Master
⌀ cozii Ds 10 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A10K SDQCR/L07
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 13 mm
Decalaj central L3 7 mm
Înălțime de strângere L2 9 mm
Lungime cap L1 20 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260331 10/07
EAN / GTIN 4062406576943

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "GARANT Master" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături