Plăcuţă pentru freza de filetat pentru filet exterior la 60° 2 mm

Cod articol: 218015 2
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
  • Tip de filet: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 2 mm
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Tip de filet M; M-LH; MF; MF-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Mărimea plăcuţei 16 mm
Avans fz în oţel < 1100 N/mm2 0,1 mm
Avans fz în INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Utilizare la interior/exterior exterior
Număr de dinţi Z 7
Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
Profil complet da
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218015 2
EAN / GTIN 4045197412287

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă solidă. Pot fi utilizate 2 tăişuri.
  • Posibilităţi extinse de utilizare datorită geometriei universale a sfărâmătorului de aşchii.
  • Precizie de repoziţionare mărită.

Aplicaţie:

Pentru filet metric exterior conform DIN / ISO (ISO DIN 13) Clasă de toleranţă 6g.