MT LNHU 3005 11.5NPS IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil complet pentru producerea de filete interne sau externe NPS (îmbinări mecanice și racorduri de țevi)

Cod articol: 3323373
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323373
EAN / GTIN 7291075376555
Număr producător 3323373
L-Număr L24290 306

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil complet pentru producerea de filete interne sau externe NPS (îmbinări mecanice și racorduri de țevi)

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 5.6 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 16.7 mm
  • Forma filetului (THFT): NPS
  • Pasul filetului (TP): 2.209 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 11.5 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate