MT LNHU 2104 20W IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor interne și externe Whitworth cu profil complet (BSW, BSF, BSP) pentru fitinguri și racorduri pentru țevi

Cod articol: 3320123
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3320123
EAN / GTIN 7291075376395
Număr producător 3320123
L-Număr L24290 156

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor interne și externe Whitworth cu profil complet (BSW, BSF, BSP) pentru fitinguri și racorduri pentru țevi

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 21 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 4.8 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12.6 mm
  • Forma filetului (THFT): WH55
  • Pasul filetului (TP): 1.27 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 20 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate