MT LNHT 3005 8NPTF IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil solid pentru producerea de filete interne sau externe NPTF (țevi de abur, gaz, apă)

Cod articol: 3323372
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323372
EAN / GTIN 7291075376883
Număr producător 3323372
L-Număr L24290 305

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil solid pentru producerea de filete interne sau externe NPTF (țevi de abur, gaz, apă)

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 5.6 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 16.7 mm
  • Forma filetului (THFT): NPTF60
  • Pasul filetului (TP): 3.175 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 8 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate