Freză de filetat 2×D 10X1

Cod articol: 139680 10X1

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
  • Tip de filet: MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbura
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M10×1
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet MF; MF-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbura
Normă pentru filet DIN 13
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Pas filet 1 mm
⌀ nominal DC 7,95 mm
Lungimea tăişului Lc 20,5 mm
Lungimea cozii Ls 36 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Răcire interioară da
Număr de dinţi Z 3
Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,035 mm
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat verde
Utilizare la interior/exterior interior
Adâncimea filetului 20,5 mm
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139680 10X1
EAN / GTIN 4045197778260

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Oţel < 500 N/mm²
P
170
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil corectat al filetului pentru realizarea operaţiei de filetare interioară exactă, de precizie (se va asigura o prindere stabilă).
Canal pentru răcire interioară.

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 139680 + 129100 HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 139680 + 129100 HE.
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
    MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături