MTF D080-4-27-30 Freză de frezare a filetelor cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuţe de frezare a filetelor

Cod articol: 3323474
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323474
EAN / GTIN 7291075377255
Număr producător 3323474
L-Număr L24090 12

Descriere

Descriere:

Freză de frezare a filetelor cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuţe de frezare a filetelor

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 30 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 50 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate