Unitate de fretare compactă SU1

Cod articol: 354210 SU1
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SU1
Lăţime 700 mm
Înălţime 986 mm
Adâncime 533 mm
Racord 3-CA 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Putere 11 kW
Greutate 45 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Unitate de fretare compactă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 354210 SU1
EAN / GTIN 4045197801777

Descriere

Execuţie:

Unitate de fretare compactă cu răcire integrată a aerului în poziţia de fretare.
Lungimea maximă fretabilă a sculei este 500 mm.
Depozit pentru plăci de ecranare.
Unitate de fretare compactă GARANT SU1.

Aplicaţie:

  • Pentru răcire cu aer, în funcţie de contur.
  • Pentru strângere rapidă / dilatare, pentru cozi din HM şi HSS.
  • Gamă de fretare ⌀ 3 − 32 mm.

Livrare:

  • 4 plăci de ecranare ⌀ 3 − 32 mm Cod 354240.
  • Inel de prindere.
  • 1 pereche de mănuşi de protecţie.

Accesorii opţionale:

  • Structură de bază compatibilă Cod 354291.
  • Plăci de ecranare de schimb Cod 354240.
  • Suporturi de bază pentru scule Cod 354225354227.
  • Adaptoare de răcire pentru răcirea cu aer Cod 354235354236.
  • Unitate de răcire Cod 354215 CU1.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb