Adaptor înlocuire rapidă ER40, d=64,5, ⌀ de prindere: 12mm

Cod articol.: 319289 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. 12 mm
Diametru de prindere max. 12 mm
Lungime activă 104 mm
Echilibrare pendul nu
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat da
Tip produs Mandrină cu schimbare rapidă
Lungimea totală 104 mm
Înălţimea totală 64,5 mm
Lăţimea totală 64,5 mm
Răcirea internă este posibilă ja
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319289 12
EAN / GTIN 4045197943682
Număr producător 319289 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Adaptorul cu înlocuire rapidă este fixat prin înşurubare cu piuliţă de strângere cu filet exterior în manşonul cilindric de strângere, respectiv în suportul pentru adaptare directă.
Sistem de schimbare rapidă a barelor pentru strunjire interioară.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu bare pentru strunjire interioară.

Adaptat pentru:

Bară pentru strunjire interioară 1, 2 sau 3 suprafeţe de prindere.

Livrare:

Șuruburi de închidere pentru orificii ale canalului de răcire, piuliţe nituibile oarbe.

Notă:

Presetare de ex. prin GARANT Cod 354760 VG1 sau 355010 VGBASIC cu reducţie Cod 354773 (manşon Cod 313291 Ref. 25 cu reducţie suplimentară Cod 319426; 319428 fiecare cu Ref. 40/32).