{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00400105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 4 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Diametrul cozii | 4 mm | |
| Lungimea cozii | 34 mm | |
| Diametru de tăiere, min. | 1,5 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 5 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Pentru diametrele orificiilor | 1,5 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 2,7 mm | |
| Lungime con | 1,75 mm | |
| Număr de tăişuri | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 0 grad | |
| Unghi, prima etapă | 90 grad | |
| Vârf de ghidare | Fără pin de ghidare fix | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Material tăiș | HSS | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-TIN | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 12 mm | |
| Lungime utilă | 12 mm | |
| Greutate | 5 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN 335 C | |
| Procedeu de prelucrare | Teșire plană | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Teșitor | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 150180 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197085863 | |
| Număr producător | 150180 5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |