{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS | |
| Norme | DIN 335 C | |
| Revêtement | TiN | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 5 mm | |
| Angle, 1er étage | 90 degré | |
| Longueur totale L | 40 mm | |
| Diamètre de queue DS | 4 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 3 | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00400105 | |
| Format d’image | Standard | |
| Classe de tolérance de barre | h9 | |
| Longueur queue LS | 34 mm | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 1,5 mm | |
| Configurable | non | |
| Longueur des goujures Lc | 2,7 mm | |
| Longueur de cône | 1,75 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 0 degré | |
| Pilote | sans pilote | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-TIN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 12 mm | |
| Longueur utile L1 | 12 mm | |
| Poids | 5 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | fraisage de profils (SPR) | |
| Bague de couleur | vert | |
| Type de produit | fraise à chanfreiner |
| Référence article | 150180 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197085863 | |
| Réf. fabricant | 150180 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |