Masă de birou, Lăţime: 1600mm

Cod articol.: 974042 1600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Cadru
Grosimea materialului 2 mm
Material Tablă de oţel
Înălțime totală min. 680 mm
Înălțime totală max. 820 mm
Reglare pe înălţime continuă Da
Tipul de reglare a înălțimii mecanic
Lățime placă 1.600 mm
Adâncime placă 800 mm
Grosime placă 25 mm
Materialul plăcii Melamină
Formă plăcuță Dreptunghi
Strat placă Decor
Tip produs Masă de birou
Reglare pe înălţime Da
Lăţimea totală 1.600 mm
Adâncimea totală 800 mm
Este posibilă montarea în serie da
Corp Nein
Cadru inferior Da
Cu menghină nu
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile Da
Mobil(ă) Nein

Identificare și clasificare

Cod articol 974042 1600
EAN / GTIN 2050002050792
Număr producător T10018
Producător/responsabil OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Descriere

Execuţie:

Masă de birou confortabilă cu reglare fără trepte pe înălţime (domeniu de reglare 680 − 820 mm). Cadru stabil cu ramă transversală.
Picior din ţeavă de oţel de 2 mm, 50/50 mm, pătrat. Îmbinat prin formă cu ramă de rigidizare. Libertate optimă a picioarelor datorită cadrului dispus ergonomic.
Blat din melamină al mesei, cu suprafaţă decorată, 25 mm grosime.

Culoare:

Masa de decor disponibilă în 5 culori: Arțar regal, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic.
suport pentru picioare disponibil în 3 culori: Alb pur, argint aluminiu, gri metalic.

Notă:

Blatul de lucru în gri metalic nu este recomandat din cauza reflecţiei puternice.