• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de şurubelniţe late, cu mâner SwissGrip din 2 componente, Număr de şurubelniţe: 6

Cod articol.: 660041 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oțel special / aliaj special
Cuprins Set / sortiment
Număr de piese 6 buc.
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Caracteristici de prindere Ergonomic
Suprafaţă cromat; nichelat
Serie SwissGrip
Denumirea producătorului Schraubendreher-Satz für Schlitz, mit 2K-SwissGrip-Heft
Culoarea albastru; galben; portocaliu; roşu
Hexagon pentru acţionare cu cheie nu
Fără scântei nu
Număr de unelte 6
Protecţie împotriva rulării da
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Set da
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 660041 6
EAN / GTIN 7610733249725
Număr producător PB 8240.RB

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă SwissGrip cu înveliş dermofil din elastomer şi cu miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Se pot transmite momente de rotaţie ridicate chiar cu mâini ude sau uleioase. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools, cu o duritate cât mai ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată. Vârf negru. Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafaţă în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotaţie.
Mânere cu cod de culoare „Rainbow” pentru identificarea rapidă a dimensiunii corecte a părţii antrenate.

Avantaj:

  • Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafaţă în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotaţie.
  • Fără efect cam-out.
  • Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate şi nestandardizate de şurub.
  • Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.
  • Forma sferică ergonomică cu suprafaţă aderentă care nu dăunează pielii garantează lucrul fără efort şi momente de rotaţie solicitante.
  • Protecţie împotriva rulării.
  • Marcare cu simbol de antrenare şi mărime.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de reparare şi montaj, pentru slăbirea şuruburilor fixate, etc.

Conţinut:

Câte 1 şurubelniţă Cod 660040: Ref. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Livrare:

Cu suport de perete.