Cutie cu standard european roşu, Tip: NB5

Cod articol: 963378 NB5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 120 mm
Lăţime 300 mm
Adâncime 200 mm
Culoarea roşu
Forma mânerului Mâner tip scoică
Tip produs Cutii cu standard european

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 963378 NB5
EAN / GTIN 8055520001671
Număr producător NB5V1- ROT

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic pentru transport, de înaltă calitate, ce poate fi stivuită.
Structura de bază a cutiei din plastic este o structură cadru pe două dimensiuni de bază.
Acestă cutie se poate utiliza în cele mai variate domenii.
Pereţii robuşti, întăriţi prin diverse nervuri conferă cutiei o stabilitate pronunţată a formei.
Rezistentă la majoritatea acizilor şi uleiurilor.

Notă:

Accesorii recomandate (capac, încuietoare, clemă pentru foi) găsiţi la Cod 963382963384.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături