{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | VX 7000 | |
Sex | Bărbaţi | |
Clasa de protecţie | S2 | |
Material bombeu de protecţie | Aluminiu | |
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) | Peste 200 °C | |
Standard | Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191 | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Caracteristici | Amortizare Vario® | |
Mărimea încălţărilor UE | 38 | |
Culoarea | negru | |
Material de suprafaţă | Piele fină | |
Material căptuşeală interioară | Piele naturală | |
Calităţi antiderapante | da | |
rezistent la tăieturi | da | |
Tip produs | Cizme de protecţie |
Cod articol | 092812 38 | |
Număr producător | VX 7380 PERBUNAN XB GR. 38 |