Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota de soldador antracita VX 7380 Perbunan ESD, S2 XB 38

Número de artículo: 092812 38
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VX 7000
Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 38
Color negro
Material de cubierta Cuero liso
Material forro interior Cuero auténtico
Antideslizante
Resistente al corte
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092812 38
Número del fabricante VX 7380 PERBUNAN XB GR. 38

Descripción

Ejecución:

Zapatos de seguridad de cuero liso flexible con amplia superficie de pisada y elevada resistencia a altas temperaturas hasta aprox. 220 °C.
  • Lengüeta cerrada.
  • Plantilla cómoda ERGO-COOL en toda la superficie con estructura de ventilación para una comodidad climática óptima.
  • Suela Perbunan VX.
  • Muy buena resistencia a abrasión y antideslizante.
  • Resistencia al corte y mecánica elevadas.

Bota de fundidor y soldador VX 7380 Perbunan para condiciones extremas. Sistema de canaleta para descargar líquidos calientes.
  • Lengüeta cerrada.
  • Suela Perbunan VX ESD, antracita.
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®.
  • Suela de cuero auténtico.
  • Plantilla confort ERGO-COOL®.
  • Protección contra descarga electrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46. Se puede pedir en los números de zapato UE 38 – 48.
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
    Número de zapato EU precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra