Soluţii pentru clătirea ochilor
Produse
Adaugă în lista de cumpărături
Categorii conexe
Rașini pentru ochi în flacoane pentru spălarea ochilor - De ce fiecare secundă contează.
Ochii pot fi afectați foarte ușor la locul de muncă: așchii de metal care zboară, așchii de lemn sau stropi de acid în laborator - în cazul în care corpurile străine ajung în ochi, trebuie inițiate imediat măsuri de prim ajutor. Doar câteva secunde sunt suficiente pentru ca astfel de leziuni oculare să afecteze permanent vederea și să provoace leziuni considerabile la nivelul ochiului. În consecință, în companiile ai căror angajați sunt expuși la astfel de situații periculoase - și în imediata vecinătate a locului de muncă - trebuie să fie disponibile soluții de clătire a ochilor în flacoane gata de utilizare. Trebuie utilizate soluții de clătire profesionale care îndeplinesc toate cerințele datorită compoziției lor. Puteți găsi astfel de soluții pentru ochi de înaltă calitate și testate, precum stațiile de perete fixe sau sticlele mobile de clătire a ochilor aici, în magazinul online Hoffmann Group.
Comandați soluțiile profesionale pentru ochi în flacoane de spălare a ochilor în magazinul Hoffmann Group
Soluțiile pentru ochi sunt utilizate în principal în mediile de lucru cu risc ridicat, în mod ideal sub formă de flacoane de spălare a ochilor gata de utilizare. Printre acestea se numără atelierele și fabricile de prelucrare a metalelor sau a lemnului. În producție, principalele pericole sunt așchiile, particulele de praf sau murdăria, motiv pentru care există un potențial de vătămare mecanică. Prin urmare, o mare parte din leziunile oculare se produc în acest domeniu de activitate. În plus, laboratoarele, uzinele chimice, poliția și pompierii, au o predispoziție ridicată pentru astfel de leziuni oculare. În laboratoare există riscul ca stropi de acid, precum și substanțe gazoase să ajungă în ochi. Prin urmare, spălările oculare fac parte din liniile directoare "Lucrul în condiții de siguranță în laboratoare", în conformitate cu DIN 12899/DIN 15154. În gama noastră veți găsi soluții pentru spălarea ochilor de calitate superioară pentru utilizare în ateliere, precum și în laborator.
Magazinul online al Hoffmann Group include o gamă largă de produse de siguranță la locul de muncă. Cu ajutorul produse de protecție a ochilor, puteți minimiza semnificativ riscul de accidente care provoacă leziuni la nivelul ochilor. Materialele respectă cele mai înalte standarde de calitate pentru a oferi cea mai bună protecție. Veți găsi produse de încredere pentru protecția ochilor în magazinul nostru online.
Care sunt diferitele tipuri de spălare a ochilor?
În funcție de mediul de lucru și de condițiile de lucru, se practică diferite tipuri de spălare a ochilor. Acestea diferă în ceea ce privește compoziția și ingredientele soluțiilor folosite. Pentru a îndepărta o așchie din ochi sunt necesare substanțe diferite față de cele folosite pentru a neutraliza acidul lichid. Există două tipuri de soluții pentru ochi:
- Soluții de clorură de sodiu
- Soluții de fosfați
Soluțiile de clorură de sodiu sunt potrivite pentru spălarea corpurilor străine care au pătruns în ochi, care pot leza corneea și pot provoca leziuni la nivelul retinei și al cristalinului. Soluția noastră oftalmică are o proporție ideală de 0,9% de clorură de sodiu conform DIN 15154.
Soluțiile de fosfat sunt folosite atunci când substanțe chimice lichide, gazoase sau solide au pătruns în ochi. Clătirile pentru ochi cu pH neutru neutralizează acidul și, astfel, limitează atacul acidului asupra ochiului. Deoarece astfel de substanțe chimice pot afecta rapid și masiv ochiul, este necesară o acțiune rapidă. Sticlele mobile pentru spălarea ochilor și o stație de urgență pentru ochi instalată în apropierea locului de muncă permit luarea imediată a măsurilor de prim ajutor.
O astfel de stație de urgență pentru ochi asigură o spălare adecvată a ochilor fiind prevăzută cu un flacon de spălare a ochilor practic și gata de utilizare oricând. Acesta este echipat cu un accesoriu ergonomic pentru ochi, astfel încât ambii ochi pot fi spălați simultan. Recipientele cu substanțe pentru spălare sunt ușor de utilizat manual. Deschise, acestea au un termen de valabilitate de trei ani, însă pot fi ușor reumplute cu soluții de clătire disponibile individual. În plus, există un plan de urgență pentru ochi într-o cutie de perete pe care fiecare angajat trebuie să îl cunoască pentru a putea reacționa rapid în caz de urgență. Angajatorii ar trebui să acorde atenție instrucțiunilor corespunzătoare.
Procedura corectă pentru spălarea ochilor
În funcție de tipul de corp străin care a pătruns în ochi, spălarea oculară trebuie să fie aplicată în mod corespunzător. Este esențial să urmați planul de urgență pentru ochi. Acesta descrie exact ce trebuie făcut în cazul unui accident și, datorită ilustrației, este posibilă o acțiune rapidă. Cu toate acestea, fiecare angajat de la locurile de muncă cu risc ar trebui să fie familiarizat cu măsurile corecte:
- Etapa 1: Determinarea poluantului (corpuri străine, substanțe chimice etc.)
- Pasul 2: Alegerea substanței potrivite pentru spălarea ochilor
- Etapa 3: Conținutul flaconului se aplică simultan ambilor ochi
- Etapa 4: Clătiți atât timp cât este indicat pentru poluantul respectiv
Flaconul de spălare a ochilor este îndepărtat de pe suportul de perete pentru utilizare, iar cupa pentru ochi este rotită până când se rupe sigiliul. Victima fie își lasă capul pe spate, fie se apleacă în față, iar flaconul de irigare se pune pe ochi și se strânge ușor. Astfel se inițiază spălarea cu soluția de irigare oftalmică.
Comandați online de la Hoffmann Group soluțiile profesionale pentru clătirea ochilor, în sticluțe practice, ușor de folosit
Hoffmann Group oferă o gamă largă de soluții pentru curățarea ochilor pentru utilizarea adecvată, în conformitate cu tipul de vătămare - cu corpuri străine sau substanțe chimice. În plus, puteți achiziționa flacoanele și stațiile de urgență pentru spălarea ochilor la cel mai bun raport calitate-preț. Preventiv, vă puteți baza oricând pe calitatea excepțională a produselor noastre destinate protecției ochilor. Comandați acum articole de prim ajutor și îmbrăcăminte de protecțiedirect online și beneficiați de experiența în domeniu a Hoffmann Group!