Maşină de găurit cu percuţie, Tip: SB2E850R

Cod articol: 075610 SB2E850R
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului SB2E850R
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 850 W
Momentul maxim 56 Nm
Turaţie maximă treapta 1 1.000 min-1
Turaţie maximă treapta 2 3.200 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 40 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 20 mm
Greutate 2,8 kg
Vibraţie maximă conform EN 13,7 m/s2
recomandat pentru material Zidărie; Beton; Piatră; Oţel
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075610 SB2E850R
EAN / GTIN 4002395294152
Număr producător 4935447360

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit cu percuţie, ultraperformantă cu
  • Funcţionare pe dreapta / stânga.
  • Cuplaj de siguranţă.
  • Mandrină metalică cu strângere rapidă FIXTEC.
  • Cutie de viteze cu 2 trepte pentru un moment ridicat şi adaptare optimă la material.
Maşină de găurit de 850 W cu percuţie, compactă şi performantă .

Avantaj:

FIXTEC Mandrină metalică cu prindere rapidă.

Livrare:

Inclusiv mandrină metalică cu strângere rapidă 1,5 − 13 mm, mâner suplimentar, limitator de reglare a adâncimii, geantă de transport.

Notă:

Mandrinele recomandate sunt prezentate în grupa 34.