{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | FD1042 | |
Bază chimică | dimetacrilat | |
Vâscozitate dinamică | 30.000 mPas - 40.000 mPas | |
Densitate | 1,05 g/cm3 | |
Forma | lichid | |
Punct de aprindere | 100 °C | |
Intervalul de temperatură | -60 °C - 150 °C | |
Rezistenţa manuală după | 6 min | |
Rezistenţa la funcţionare conform | 6 h | |
recomandat pentru material | Metal | |
recomandat pentru domeniu de utilizare | Îmbinare cu flanșă; Etanşare de suprafaţă | |
Joc maxim | 0,2 mm - 5 mm | |
Clasă de rezistenţă | rezistenţă medie | |
Moment de rupere minim | 8 Nm | |
Demontare | cu sculă normală | |
Culoarea | alb | |
Cantitate de umplere | 50 ml | |
Temperatură de depozitare | 8 °C - 28 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 24 lună | |
Marcare substanţe periculoase | GHS05: Efect caustic; GHS08 Periculos pentru sănătate | |
Tip produs | Substanţă de etanşare |
Cod articol | 083337 FD1042 | |
Număr producător | 791457 |