Pereche de mănuşi 6705, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol: 094530 7
Reducere
10,98 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tehnologie de tricotat: 13G
  • Standard: EN 407
  • Fără silicon: da
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 1
Tehnologie de tricotat 13G
Ajustabilitate bun(ă)
EN 388 4442C
EN 407 X1XXXX
Material de suport Taeki
Strat de acoperire PU
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Allround
Culoarea negru / gri
Standard EN 407
Material acoperire PU
Mărimea mănuşilor 7
Greutate 31,8 g
EN 388 Rezistenţă la abraziune 4
EN 388 Rezistenţă la tăiere 5
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii 4
EN 388 Rezistenţă la perforare 2
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Fără silicon da
Capacitate de aerisire bun(ă)
Fără DMF nu
Simţ tactil bun(ă)
Prindere în condiţii umede moderat(ă)
Prindere în condiţii alunecoase moderat(ă)
Protecţie la temperaturi înalte bun(ă)
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094530 7
EAN / GTIN 4059904096592
Număr producător 6705 GR.M, BUND ROT

Descriere

Execuţie:

6705. Strat de acoperire din PU pentru o bună capacitate de aerisire și libertate de mişcare, pentru lucrări în mediu umed dar nu uleios.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.