Ochelari de protecţie cu dioptrii

4produse

Produse

Adaugă la lista de dorințe

Ochelari de siguranță corectivi: protecție eficientă a ochilor pentru purtătorii de ochelari.

Chiar dacă este vorba de o industrie de producție, o fabrică de produse chimice, un laborator sau o afacere de artizanat: În nenumărate domenii de activitate, purtarea echipamentului de protecție la locul de muncă nu este doar recomandată în mod expres, ci chiar o obligație legală.

În multe cazuri, protecția ochilor face parte din acest echipament obligatoriu. La urma urmei, oamenii percep mai mult de 75% din impresiile senzoriale prin intermediul ochilor. Deteriorarea gravă a organului senzorial poate fi prevenită cu ajutorul ochelarilor de protecție. Angajații cu mijloace de asistență vizuală se confruntă adesea cu o problemă: protecția convențională a ochilor nu este adesea compatibilă cu ochelarii. În astfel de cazuri, ochelarii de protecție cu dioptrii sunt o soluție bună. Aceștia combină funcționalitatea ochelarilor de vedere și a ochelarilor de siguranță și, prin urmare, se mai numesc și ochelari de siguranță cu dioptrii. Puteți găsi ochelari de protecție cu dioptrii, de înaltă calitate, online, în eShop-ul Hoffmann Group.

Ochelari de protecție cu dioptrii.

Ochelarii noștri de protecție cu dioptrii sunt standardizați în conformitate cu EN 166 și EN 170 și sunt caracterizați de un nivel ridicat de funcționalitate. Acest lucru înseamnă că protecția ochilor este potrivită și pentru activități cu cerințe deosebit de ridicate pentru vedere. Având caracteristici suplimentare, cum ar fi un suport flexibil pentru nas şi braţele căptuşite în zona tâmplelor, echipamentul de protecție garantează o purtare confortabilă chiar și în timpul utilizării prelungite.

Pentru o utilizare mai îndelungată, recomandăm ochelari de protecție cu dioptrii.

Construcția ochelarilor de protecție cu dioptrii este similară cu cea a ochelarilor obișnuiți. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, în funcție de locul de muncă și de gradul de pericol, diferite modele pot fi potrivite pentru angajații dumneavoastră. În magazinul nostru online, puteți alege ochelari de protecție pentru purtătorii de ochelari cu diferite rezistențe. În funcție de model, oferim protecție pentru ochi în intervalul de la una la două dioptrii și jumătate. În plus, aveți, de asemenea, posibilitatea de a opta pentru inserția dioptriei. O astfel de inserție este agățată în interiorul unei perechi obișnuite de ochelari de protecție.

De ce să alegeţi ochelarii de protecţie cu dioptrii?

Angajatorii sunt obligați prin lege să își protejeze angajații de potențialele pericole. Totuși, acest lucru nu include ochelarii de vedere. Prin urmare, angajatorii trebuie să plătească doar o parte pentru ochelarii de protecție cu dioptrii. La urma urmei, aceștia sunt o combinație între ochelarii de siguranță și ochelarii de vedere.

Fondurile legale de asigurări de sănătate nu acoperă costurile ochelarilor de protecție cu dioptrii. Acest lucru se datorează faptului că sunt așa-numita a doua pereche de ochelari. Prin urmare, angajatorul fie plătește costurile în întregime, fie le împarte cu angajatul. În principiu, angajatorul trebuie să plătească pentru ochelari.

Există mai multe argumente în favoarea ochelarilor de protecție cu dioptrii. Echipamentul nu numai că previne accidentele. La fel ca și alte echipamente de lucru - cum ar fi <a href="">echipamentele de protecţie a capului</a> - ochelarii de protecție creează condiții optime de lucru. În acest fel, vă asigurați că angajații dumneavoastră rămân concentrați.

Comandați online ochelari de soare cu dioptrii, ușor și convenabil, de la Hoffmann Group.

Sunteți interesat de ochelari de protecție cu acuitate vizuală pentru a reduce riscul de accidente la locul de muncă și pentru a le garanta angajaților dumneavoastră cele mai bune condiții de lucru posibile? În acest caz, Hoffmann Group este locul potrivit. Descoperiți protecția optimă a ochilor într-un design modern, la cel mai bun raport calitate-preț, aici, în magazinul online. Nu numai că oferim clienților noștri ochelari de siguranță cu dioptrii, dar și ochelari de vedere şi ochelari de sudură.

Cu Hoffmann Group, veți găsi rapid și ușor soluția potrivită pentru fiecare nevoie. În plus, vă puteți baza pe un partener de încredere. Putem afirma cu mândrie că avem o capacitate de livrare de 99%. Dacă nu sunteți sigur care este cel mai potrivit produs pentru o anumită aplicație, vă vom sfătui cu plăcere. - Comandați acum online ochelari de siguranță cu dioptrii!

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături