Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şorţ pentru protecţie la sudură, Mărime unisex: 107/60

Cod articol: 091506 107/60

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Îmbrăcăminte de protecţie pentru sudori
Sex Unisex
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură
Tip produs Şorţ pentru sudor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091506 107/60
Număr producător 44-7142

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcăminte rezistentă la căldură şi la foc, din piele de vită şpăltuită, durabilă şi maleabilă. Protecţie la căldură, la stropi fierbinţi şi la aşchii, la sudură, şlefuire şi ardere. Toate cusăturile pielii sunt realizate în dublu punct lănţişor cu aţă 5 fire KEVLAR® rezistentă la căldură. Toate punctele de tensiune sunt nituite sau întărite cu două straturi de piele. Toate niturile şi capsele sunt izolate electric.
Şorţ de protecţie la sudură cu curea reglabilă şi talie variabilă.
  • Curea din doc lată de 2,5 cm.
  • Dispune de cataramă cu deschidere rapidă.
  • Mărime 107/60: lungime 107 cm, lăţime 60 cm.
  • Mărime 107/80: lungime 107 cm, lăţime 80 cm.

Standard:

EN ISO 11611:2015 Clasa 2/A1+A2