Măşti de protecţie la sudură şi accesorii
Categorii conexe
Măștile de sudură - protecție profesională pentru ochi, față și plămâni.
În timpul procesului de sudare, scânteile degajate pot reprezenta un adevărat pericol pentru ochi, față și plămâni. Lucrările de sudură implică temperaturi extreme și substanțe periculoase, cum ar fi gaze și scântei de sudură care sunt dăunătoare pentru sănătate. Scânteile pot fi degajate în față și pot provoca arsuri dureroase sau pot afecta părul. Arcurile electrice și radiațiile pot afecta ochii. Măștile noastre protejează în mod fiabil împotriva pericolelor la care vă expuneți și impresionează prin rezistența lor. Hoffmann Group vă oferă o gamă completă de echipamente pentru protecția capului și faței pentru orice situaţie.
Ce este obligatoriu în domeniul sănătății și securității în muncă?
Tipul echipamentului de protecție se determină pe baza evaluării riscurilor. Evaluarea riscurilor se realizează în conformitate cu criterii precum tipul de sudură sau examinarea componentelor fumului de sudură. Sudarea cu arc, de exemplu, necesită protecție împotriva radiațiilor UV și a radiațiilor infraroșii. Fumul de sudură este adesea aspirat de un filtru de fum de sudură amplasat la fața locului. În cazul în care nu se asigură aspirarea fumului, trebuie purtată și o mască de protecție respiratorie. Instruirea detaliată a lucrătorilor în ceea ce privește utilizarea echipamentului de protecțieeste obligatorie în temeiul Legii privind sănătatea și securitatea în muncă.
Există trei tipuri de echipamente de protecție pentru lucrările de sudură:
- Scut de mână
- Mască de sudură manuală
Schema de sudură potrivită pentru operațiunea dumneavoastră.
O mască de sudură automată oferă maximum de confort și caracteristici cum ar fi întunecarea și iluminarea automată. Echipamentul individual de protecție este purtat în mod regulat și reprezintă baza pentru o muncă eficientă și sigură. Înainte de a cumpăra, evaluați cât de des vor fi folosite măștile și ce cerințe trebuie să îndeplinească.
Există următoarele standarde de siguranță:
- DIN EN 166 - Cerințe generale protecția ochilor
- DIN EN 169 - Filtre de sudură
- DIN EN 170 - Filtre de protecție împotriva ultravioletelor
- DIN EN 171 - Filtre de protecție în infraroșu
- DIN EN 175 - Protecția la sudură
- DIN EN 379 - Cerințe pentru filtrele de sudură
Informațiile privind standardele de siguranță necesare pentru echipamentul de protecție pot fi găsite în evaluarea riscurilor. Puteți citi specificațiile DIN pentru modelele individuale în descrierea produsului din magazinul nostru online.
Mască de sudură automată pentru toate situațiile
Masca de sudură automată face parte din repertoriul standard al profesioniștilor. Masca poate fi purtată pe toată durata lucrărilor și nu trebuie scoasă. Astfel, purtătorul se poate concentra complet asupra muncii sale. Orbirea accidentală a ochilor este evitată cu ajutorul sistemului automat. Accesoriile, cum ar fi un aparat de respirație, protejează plămânii de fum și vapori periculoși datorită filtrului încorporat.
Reglarea măștii de protecție automată.
Studiați specificațiile producătorului înainte de a utiliza masca de sudură pentru prima dată. Trei setări sunt deosebit de importante pentru masca de protecție automată: nivelul de protecție, sensibilitatea la lumină și timpul de întârziere. Nivelul de protecție determină gradul de protecție împotriva radiațiilor și poate fi setat între DIN 9 și DIN 14 pentru modelele obișnuite. Setarea se face în funcție de sarcină. Nu există specificații prescrise pentru setarea sensibilității la lumină și a timpului de întârziere. În cazul în care masca reacționează prea sensibil la alte surse de lumină, sensibilitatea la lumină poate fi ajustată. Timpul de întârziere asigură faptul că masca nu se luminează prea repede, deoarece un arc electric provoacă de obicei o ardere ulterioară.
Cine efectuează lucrări de sudură trebuie să respecte întotdeauna specificațiile producătorului și ale angajatorului. În cazul în care nu sunteți absolut siguri, alegeți întotdeauna un nivel de protecție mai ridicat, deoarece o setare incorectă poate provoca daune grave, în special ochilor.
Comandați masca de sudură de calitate superioară de la Hoffmann Group.
Căutați o mască de sudură? Ați ajuns la locul potrivit în magazinul nostru online Hoffmann Group! Vă oferim o selecție de produse de calitate ridicată pentru industrie, construcții și comerț. Cumpărați echipamentul de protecție potrivit în funcție de nevoile dumneavoastră și a aplicațiilor pentru care vă doriți să le utilizați. În descrierea produsului veți găsi o prezentare generală cu date tehnice. Și, bineînțeles, puteți comanda și accesorii, cum ar fi scuturi faciale, capace frontale, protecții pentru gât sau panouri de vizualizare. Comandați simplu și ușor toate produsele de care aveți nevoie. Livrarea rapidă este garantată.