{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 72 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex | |
Clasa de protecţie | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374 | |
Mărimea mănuşilor | 7 | |
EN 374 | Tip A (JKLOPT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | JKLOPT | |
EN 388 | 3111A | |
EN 388:2003 | 3121 | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material de suport | Bumbac | |
AQL | 1,5 | |
Lungime | 355 mm | |
Grosime | 0,95 mm | |
Culoarea | verde | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Material căptuşeală | Bumbac tricotat | |
Grosimea pereţilor | 0,85 mm | |
Normă/reglementare | EN 374 | |
EN | EN 374 | |
Fără silicon | da | |
Timp de pătrundere la acetonă 99 % | <10 min | |
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 % | <10 min | |
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 % | 120-240 min | |
Timp de pătrundere la etanol 95 % | 240-480 min | |
Timp de pătrundere la izopropanol 99 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la metanol 99 % | 10-30 min | |
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 % | 60-120 min | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094755 7 | |
EAN / GTIN | 3245423814170 | |
Număr producător | 381 7 |