Ghete cu şireturi, gri VINTAGE Mid ESD, S3

Cod articol: 092231
de la 
La cerere
Livrabil
33 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie modernă cu design vintage.
  • Strat superior de material din piele robustă de vită.
  • Căptuşeală din material textil ce lasă pielea să respire BIOACTIVE pentru o temperatură confortabilă.
  • Limbă căptuşită.
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii ESD PRO grey.
  • Talpă exterioară TPU/PU L10, anti-alunecare.
  • Echipare ESD.

Încălţăminte de protecţie modernă cu căptuşeală textilă bioactivă. Protecţia pielii deosebită şi neutralizarea mirosului neplăcut. Inclusiv şireturi extra (gri).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Livrare:

Inclusiv şireturi suplimentare gri.

Notă:

Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 37 – 48.

Produse potrivite

Din aceeași serie "VINTAGE"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru ESD"
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
    Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături