• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Nilkkurit, harmaat VINTAGE Mid ESD, S3

Tuote nro.: 092231
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
26 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Kuvaus

Malli:

Moderni, retromallinen turvakenkä.
  • Pintamateriaali kestävää naudannahkaa.
  • Hengittävä BIOACTIVE-tekstiilivuori takaa miellyttävän kengän sisäilmaston.
  • Pehmustettu läppä.
  • Täyskokoinen ESD PRO grey -pohjallinen.
  • TPU/PU-pohja L10, liukumaton.
  • ESD-kelpoinen.
  • Nykyaikaiset ja innovatiiviset, vintage-tyyliset turvajalkineet.
  • Kestävää naudan nahkaa.
  • Bioaktiivisen tekstiilivuorauksen ansiosta hyvä hengittävyys ja mukavuus myös pidempään yhtäjaksoisesti käytettäessä.
  • Teräksinen kärkisuojus
  • Metalliton naulaanastumissuoja.
  • TPU-/PU-pohjat ovat mukavat ja ehkäisevät liukastumista.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Mukana harmaat lisäkengännauhat.

Ohje:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 37–48.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "VINTAGE"
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin