Braţ de încărcare rigid, Lungime de bază m / capacitate portantă t: 1,6/1

Cod articol: 919973 1,6/1
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime de bază m / capacitate portantă t Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Selectarea culorii RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Lăţime 600 mm
Lungime de bază 1.600 mm
Dimensiune interioară (înălţime) a intrării 80 mm
Dimensiune interioară (lăţime) a intrării 220 mm
Distanţa între buzunare 160 mm
Capacitatea portantă la veriga exterioară 200 kg
Capacitate portantă maximă 1.000 kg
Greutate 42 kg
Tip produs Braţ de ridicare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919973 1,6/1
EAN / GTIN 4052462012714

Descriere

Execuţie:

Braţele de încărcare măresc raza de acţiune a stivuitorului. Construcţie stabilă din oţel cu buzunare pentru dinţii furcii. Recomandate şi pentru stivuitoare cu fălci. Asigurare cu lanţuri împotriva alunecării neintenţionate şi cârlig rotativ.
Model rigid cu 3 poziţii posibile pentru cârlige.

Culoare:

La alegere vopsite albastru deschis RAL 5012, galben-portocaliu RAL 2000, roşu - foc RAL 3000, verde rezedă RAL 6011, gri şoarece RAL 7005.

Notă:

Ţineţi cont de capacitatea portantă a stivuitorului!

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături