{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Vernier | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,06 mm | |
Secţiune transversală a coloanei de măsurare | 28×9 mm | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Lungime suprafaţa bazei | 145 mm | |
Lăţime suprafaţa bazei | 105 mm | |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare |
Cod articol | 443720 300 | |
EAN / GTIN | 4045197953445 | |
Număr producător | 443720 300 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Aparat de măsurat înălţimi cu ac de trasat reglabil pe orizontală, Înălţimea de trasare: 300mm
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
281,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
179,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
547,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Eroare de toleranţă | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,05 mm |
Secţiune transversală a coloanei de măsurare | 28×9 mm | 28×9 mm | 30×12 mm |
Vernier | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lungime suprafaţa bazei | 145 mm | 135 mm | 165 mm |
Lăţime suprafaţa bazei | 105 mm | 90 mm | 110 mm |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare |