Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Jachetă din fleece AKER, gri, Mărime unisex: S

Cod articol: 091941 S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

HELLY HANSEN® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HELLY HANSEN®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Iată cum trebuie să măsuraţi

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 160
  • Spălare: 40 °C rufe colorate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AKER
Service special Broderie
Sex Unisex
Componentele ţesăturii 100% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 160 g/m2
Spălare 40 °C rufe colorate
Culoarea gri
Mărime unisex S
Tip produs Jachetă microfleece

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091941 S
Număr producător 72155_970-S

Descriere

Execuţie:

Jachetă din microfleece Polartec® moale pentru un confort excepţional. Cu cusături reflectorizante pe umeri şi fermoar în culori contrastante pentru mai multă siguranţă. Spatele prelungit asigură o purtare comodă şi la activităţile care se execută în genunchi sau în poziţie aplecată.
  • Fermoar YKK cu protecţie pentru bărbie.
  • Două buzunare laterale cu fermoar.
  • Buzunar la piept cu fermoar.
  • Buzunare interioare din ţesătură catifelată, cu bandă elastică de tiv din lycra.

Adaptat pentru:

Pantaloni şi jachetă de lucru AKER, Cod 091847 şi Cod 091979.