{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5×0,5 | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,5 mm | |
⌀ Filet | 5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 10 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136270 5X0,5 | |
Număr producător | 136270 5X0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E, TiCN, MF: 5X0,5
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
26,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
22,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
47,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
17,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Strat de acoperire | TiCN | nitrurat | AlTiX | TiN |
Pas filet | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ găurii de centrare | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Pătrat coadă □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Adâncimea filetului | 10 mm | 15 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
⌀ cozii Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |