Suporturi pentru randalinare profilată pe stânga, Mărime coadă: 10mm

Cod articol: 290019 10
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pentru profil randalinat: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE45° BL/BR45°

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru profil randalinat RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE45° BL/BR45°
Lăţime coadă 10 mm
Înălţime coadă 10 mm
Pentru ⌀ moletă d1 15 mm
Pentru lăţime moletă b 4 mm
Pentru ⌀ gaură moletă d2 4 mm
Gamă de fixare 0 mm - 15 mm
Tip produs Sculă de randalinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290019 10
EAN / GTIN 4030741660665
Număr producător 31002720

Descriere

Execuţie:

Ştift filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de aşezare.
Ştifit de rulare din carbură pentru o rezistenţă mai mare la uzură.
  • Presiune minimă, piesa de prelucrat şi maşina sunt supuse unei solicitări mai mici.
  • Ax sincron pentru reglarea simplă a suporturilor de randalină şi a înălţimii vârfurilor.