Suporturi pentru randalinare profilată pe stânga, Mărime coadă: 12mm

Cod articol.: 290019 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Prindere pătrată
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Denumirea producătorului Rändelformwerkzeug links
Diametru randalină d1 15 mm
Diametru găurire randalină d2 4 mm
Lăţime randalină b 4 mm
Zona de lucru min. 0 mm
Zona de lucru max. 15 mm
Profil randalină RAA 1×AA; RAA 2×AA; RGE45° BL/BR45°
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Suport de scule de randalinare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 290019 12
EAN / GTIN 4030741660696
Număr producător 31002723
Producător/responsabil Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descriere

Execuţie:

Ştift filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de aşezare.
Ştifit de rulare din carbură pentru o rezistenţă mai mare la uzură.
  • Presiune minimă, piesa de prelucrat şi maşina sunt supuse unei solicitări mai mici.
  • Ax sincron pentru reglarea simplă a suporturilor de randalină şi a înălţimii vârfurilor.